Motion
86231 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3460 250 TRANSPARENT 1/2"X50YD  0.16" (4.1 MM

3M
86231 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3460 250 CLEAR 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3460, transparente, 1/2 po x 50 vg, type 250, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165821
N° MFR86231 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3460 250 CLEAR 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86231 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3460 250 CLEAR 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3460, transparente, 1/2 po x 50 vg, type 250, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165821
N° MFR86231 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3460 250 CLEAR 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862311
  • CUP_NON
    00021200862311

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 86231
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes transparentes en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • Dos non adhésif pour fixation avec colle thermofusible, époxy ou liquide
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Offre une bonne résistance à la température de 220°F (104°C), bien que la résistance à la température puisse changer en fonction de l’adhésif utilisé
  • Convient à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur