Motion
86245 ATTACHE SJ3526N CROCHET S030 NOIR 2 PO X50YD  0.15 PO ANGLAIS ÉPAIS

3M
86245 FASTENER SJ3526N HOOK S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3526N, noir, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165833
N° MFR86245 FASTENER SJ3526N HOOK S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86245 FASTENER SJ3526N HOOK S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3526N, noir, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165833
N° MFR86245 FASTENER SJ3526N HOOK S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070969970
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862458
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200862458

Aperçu

Description du fabricant
86245 FIXATION SJ3526N CROCHET S030 NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc haute performance offre une adhérence rapide, une très bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur