Motion
00584 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 3 POX118 POA MOYEN

3M
00584 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X118"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 3 po x 118 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166453
N° MFR00584 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X118"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00584 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X118"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 3 po x 118 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166453
N° MFR00584 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X118"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    118 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    118 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500021987
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011005843
  • CUP_NON
    00048011005843

Aperçu

Description du fabricant
00584 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon