Motion
7100138331

3M
7100138331

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur marron
N° D’ARTICLE MI03166793
N° MFR7100138331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138331

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur marron
N° D’ARTICLE MI03166793
N° MFR7100138331
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, conditionnement, finition, travail des métaux, préparation de la peinture, polissage, ponçage, éraflure, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189412
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011330785
  • Application du matériel
    Aluminium, alliages ferreux, fibre de verre, panneaux peints, plastiques, surfaces solides, acier inoxydable, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011330785

Aperçu

Description du fabricant
33078 PRODUCTION DE HOOKIT À SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le taux de coupe élevé offre une finition, un mélange, un polissage, une préparation de peinture et un ponçage fins sur une grande variété de surfaces
  • 3M™ Le système d’attache et de retrait à changement rapide Hookit s’adapte rapidement aux processus de finition en plusieurs étapes
  • Fournit un fini approprié pour l’apprêt de ponçage, le métal et les surfaces solides
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • La résistance à la charge et à la chaleur permet un fonctionnement prolongé et une action de coupe constante tout au long de la durée de vie du disque
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon