Motion
51767 CEINTURE EN TISSU DIAMANT 651WY  3 POX25 7/32 PO220 MAILLE

3M
51767 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 3"X25 7/32"220 MESH

3M™ Ceinture en tissu diamanté 651WY, 220 mailles, 3 po x 25-7/32 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167830
N° MFR51767 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 3"X25 7/32"220 MESH
Prix256.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51767 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 3"X25 7/32"220 MESH

3M™ Ceinture en tissu diamanté 651WY, 220 mailles, 3 po x 25-7/32 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167830
N° MFR51767 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 3"X25 7/32"220 MESH
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
Prix256.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la courroie
    25-7/32 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    25.21 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    220 Maille
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001115
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111517673
  • CUP_NON
    00051111517673

Aperçu

Description du fabricant
51767 CEINTURE EN TISSU DIAMANT 651WY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos robuste de poids x résiste aux déchirures pendant une utilisation à long terme
  • Le minéral diamanté de calibre micron offre des finitions uniformes sur les métaux et les céramiques difficiles
  • La liaison de résine résistante à la chaleur aide à minimiser les dommages thermiques au substrat
  • L’endos en tissu robuste est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Offert dans une variété de grains et de tailles