Motion
51785 COURROIE EN TISSU À POLIR DIAMANT 652WY  2-1/2 POX18-15/16 PO3000 MAILLE

3M
51785 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"3000 MESH

3M™ Courroie en toile de polissage diamantée 652WY, 3000 mailles, 2-1/2 po x 18-15/16 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167849
N° MFR51785 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"3000 MESH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51785 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"3000 MESH

3M™ Courroie en toile de polissage diamantée 652WY, 3000 mailles, 2-1/2 po x 18-15/16 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167849
N° MFR51785 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"3000 MESH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la courroie
    18-15/16 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    18.93 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    3000 Maille
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001297
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111517857
  • CUP_NON
    00051111517857

Aperçu

Description du fabricant
51785 COURROIE EN TISSU À POLIR DIAMANT 652WY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de catégorie micron permet d’obtenir des finitions de surface plus fines
  • Adhérence à la résine
  • Doit être utilisé avec du liquide de refroidissement
  • Conçu pour manipuler les matériaux difficiles à meuler
  • Les courroies diamantées constituent une alternative aux techniques de superfinition conventionnelles