Motion
54415 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 366L  6"XNH 15MIC

3M
54415 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 15MIC

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI03167885
N° MFR54415 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 15MIC
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54415 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 15MIC

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI03167885
N° MFR54415 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 15MIC
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001909
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544150
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111544150

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54415 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.