Motion
54462 MICROFINI FILM PSA TYPE D ROULEAU DE DISQUE 268L  3" X NH X 250"30MIC

3M
54462 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250"30MIC

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167898
N° MFR54462 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250"30MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54462 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250"30MIC

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167898
N° MFR54462 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250"30MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002063
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544624
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111544624

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54462 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Forme de rouleau de disque pratique