Motion
54490 MICROFINI FILM PSA TYPE D ROULEAU DE DISQUE 268L  6" X NH X 125"60MIC

3M
54490 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 6"XNH X 125"60MIC

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 60 μm
N° D’ARTICLE MI03167927
N° MFR54490 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 6"XNH X 125"60MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54490 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 6"XNH X 125"60MIC

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 60 μm
N° D’ARTICLE MI03167927
N° MFR54490 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 6"XNH X 125"60MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    60 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002345
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544907
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111544907

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54490 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Forme de rouleau de disque pratique