Motion
54564 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  6" X NH 8 TROUS 100 MICRO

3M
54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC

3M™ Disque à pellicule microfinissante Hookit™ 268L, 100 microphones, type D, 6 po x NH, D/F 8HL, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167990
N° MFR54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC

3M™ Disque à pellicule microfinissante Hookit™ 268L, 100 microphones, type D, 6 po x NH, D/F 8HL, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167990
N° MFR54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    60020003038
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545645
  • Type de montage
    Crochet
  • Nombre de trous d’aspiration
    8
  • CUP_NON
    00051111545645

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54564 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good