Motion
54570 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  6"X1/4"8 TROUS 100 MI

3M
54570 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"X1/4"8 HOLES 100 MI

Disque – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167996
N° MFR54570 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"X1/4"8 HOLES 100 MI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54570 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"X1/4"8 HOLES 100 MI

Disque – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167996
N° MFR54570 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"X1/4"8 HOLES 100 MI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60020003095
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545706
  • CUP_NON
    00051111545706

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54570 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité