Motion
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010494418 3M  664BI, 4A2P, 4X,438X7/8, X=1/8, W=1/4  D8

3M
7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8

Roue en résine diamantée 3M™ 664BI, 4A2P, 4X,438X7/8, X=1/8, W=1/4 D80 664BI-MMMRBDW5161
N° D’ARTICLE MI03169680
N° MFR7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8
Prix521.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8

Roue en résine diamantée 3M™ 664BI, 4A2P, 4X,438X7/8, X=1/8, W=1/4 D80 664BI-MMMRBDW5161
N° D’ARTICLE MI03169680
N° MFR7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8
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
Prix521.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60600138071
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308265878
  • CUP_NON
    00076308265878

Aperçu

Description du fabricant
7010494418 3M ROUE EN RÉSINE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.