Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494458 3M , 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8

3M
7010494458 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8 D500 674BM - MMMRBDW8070
N° D’ARTICLE MI03169724
N° MFR7010494458 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8
Prix1,361.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494458 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8 D500 674BM - MMMRBDW8070
N° D’ARTICLE MI03169724
N° MFR7010494458 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=3/8
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
Prix1,361.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1678.291 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60600138543
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266349
  • CUP_NON
    00076308266349

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494458 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.