Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7010310298 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7010310298 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Disque à changement rapide – matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P180 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03170087
N° MFR7010310298 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310298 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Disque à changement rapide – matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P180 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03170087
N° MFR7010310298 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60600140747
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330957
  • CUP_NON
    00051115330957

Aperçu

Description du fabricant
7010310298 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun, grossier; marron, moyen; et bleu, très fin