Motion
COURROIE EN TISSU 04148 RÉSINE REGALITE 7.875 POX29.5 POP100Y GRAIN

3M
04148 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P100Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04148, 7.875 po x 29.5 po P100Y grains
N° D’ARTICLE MI03170830
N° MFR04148 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P100Y GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04148 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P100Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04148, 7.875 po x 29.5 po P100Y grains
N° D’ARTICLE MI03170830
N° MFR04148 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P100Y GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    98070136688
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115041488
  • CUP_NON
    00051115041488

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 04148 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.