Motion
COURROIE EN TISSU 04149 RÉSINE REGALITE 7.875 POX29.5 POP120Y GRAIN

3M
04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04149, 7.875 po x 29.5 po P120Y grains
N° D’ARTICLE MI03170831
N° MFR04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04149, 7.875 po x 29.5 po P120Y grains
N° D’ARTICLE MI03170831
N° MFR04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    98070148154
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115041495
  • CUP_NON
    00051115041495

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 04149 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.