Motion
COURROIE EN TISSU 08026 RÉSINE REGALITE 11.875 POX29.5 PO80Y GRAIN

3M
08026 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08026, 11.875 po x 29.5 po 80Y grains
N° D’ARTICLE MI03170920
N° MFR08026 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X29.5"80Y GRIT
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08026 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08026, 11.875 po x 29.5 po 80Y grains
N° D’ARTICLE MI03170920
N° MFR08026 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X29.5"80Y GRIT
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
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    11-7/8 po
  • Longueur totale
    29.5 po
  • Largeur totale
    11.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    98070148485
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115080265
  • CUP_NON
    00051115080265

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 08026 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV