Motion
16532 COUSSINS PARE-FEU FB369 GRANDS 3"X6"X9"

3M
16532 FIRE BARRIER PILLOWS FB369 LARGE 3"X6"X9"

Coussins pare-feu 3M™ FB369, grands, 3 x 6 x 9 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03171044
N° MFR16532 FIRE BARRIER PILLOWS FB369 LARGE 3"X6"X9"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16532 FIRE BARRIER PILLOWS FB369 LARGE 3"X6"X9"

Coussins pare-feu 3M™ FB369, grands, 3 x 6 x 9 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03171044
N° MFR16532 FIRE BARRIER PILLOWS FB369 LARGE 3"X6"X9"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    3 po
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Bandes de verrouillage
    Ne se verrouille pas
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165320
  • Quantité minimale de la commande
    20
  • Types de produits
    - Coussins - Coussin pare-feu
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    00051115165320

Aperçu

Description du fabricant
16532 COUSSINS PARE-FEU FB369
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé contre le feu jusqu’à 3 heures de protection conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)
  • S’agrandit pour former un charbon dur qui scelle fermement contre la propagation des flammes, la fumée et les gaz toxiques
  • Réentrable et réutilisable pour les installations neuves ou réaménagées
  • La composition sans graphite ne conduit pas l’électricité
  • Aucun treillis métallique requis et facile à installer, inspecter, retirer et réutiliser au besoin
  • Excellentes propriétés de vieillissement pour une durabilité et une performance durables