Motion
16557 SCELLANT COUPE-FEU IC 15WB+  10.1 FL. OZ. CHARIOT

3M
16557 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Scellant coupe-feu IC 15WB+, jaune, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171065
N° MFR16557 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 10.1 FL. OZ. CART
Prix17.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16557 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Scellant coupe-feu IC 15WB+, jaune, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171065
N° MFR16557 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 10.1 FL. OZ. CART

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.1 oz liq.
  • Poids
    1.152 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Application coupe-feu
    Plateaux de câbles, câbles, conduits, tuyau isolé, tuyau métallique, tuyau en plastique
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165573
  • Matériel
    Intumescent
  • Normes respectées
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115165573

Aperçu

Description du fabricant
16557 SCELLANT COUPE-FEU IC 15WB+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé contre le feu pour les applications de pénétration jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Scellant conçu pour minimiser le transfert du son
  • Scellant à base d’eau et pouvant être peint pour une application et un nettoyage faciles
  • Adhérence exceptionnelle pour une performance à long terme
  • Appliqué avec un équipement de calfeutrage conventionnel avec un excellent taux de calfeutrage
  • Les propriétés résistantes à l’affaissement offrent une application propre et une forte adhérence
  • Le scellant peut être saisi à nouveau et réparé
  • Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction statiques conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)