Motion
16597 DISPOSITIF DE PASSAGE PARE-FEU PT4SD CARRÉ 4 PO

3M
16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE

3M™ Dispositif de passage pare-feu PT4SD, 4 po carré, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171081
N° MFR16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE
Prix204.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE

3M™ Dispositif de passage pare-feu PT4SD, 4 po carré, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171081
N° MFR16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE
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
Prix204.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    2.273 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165979
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • Types de produits
    Dispositif de passage
  • Forme
    Carré
  • Normes respectées
    ASTM E 814 (UL 1479), UL, ULC
  • Type
    Manchon de passage
  • CUP_NON
    00051115165979

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE PASSAGE PARE-FEU 16597
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de gestion des câbles pour les applications électriques, de données et de communication
  • Le boîtier métallique monopièce à charnière carrée rend l’installation rapide et facile
  • Le matériau intumescent et les joints en mousse fumigène offrent une protection durable contre le feu
  • La forme carrée permet d’empiler plusieurs boîtes pour le regroupement
  • Réentrable pour les zones à forte circulation ou les pénétrations vides
  • Test coupe-feu jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)