Motion
7100106981 PORTE-TAMPON À MAIN ABRASIFS STANDARD 827000, 1 PAR CAISSE

3M
7100106981 STANDARD ABRASIVES EASY HAND PAD HOLDER 827000, 1 PER CASE

Porte-tampon manuel 827000 pour abrasifs de série, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171113
N° MFR7100106981 STANDARD ABRASIVES EASY HAND PAD HOLDER 827000, 1 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100106981 STANDARD ABRASIVES EASY HAND PAD HOLDER 827000, 1 PER CASE

Porte-tampon manuel 827000 pour abrasifs de série, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171113
N° MFR7100106981 STANDARD ABRASIVES EASY HAND PAD HOLDER 827000, 1 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60600148807
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330520

Aperçu

Description du fabricant
7100106981 ABRASIFS STANDARD À MAIN FACILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribue uniformément la pression sur le tampon pour une utilisation maximale du tampon et des résultats uniformes
  • La conception ergonomique aide à réduire la fatigue
  • Permet à l’opérateur de varier la prise pour un plus grand confort et une meilleure préférence de l’opérateur
  • Les crochets adhèrent solidement à un tampon à main non tissé
  • Les dimensions sont de 3-3/8 x 5-3/4˝ et peuvent accueillir un tampon à main de 6x9˝ po coupé en deux
  • À utiliser avec les tampons pour les mains abrasifs ordinaire de . (vendus séparément)