Motion
7100105459 ABRASIFS STANDARD A/O TAMPON CROSS , 723169, 8PLY 1 X 1 PO X 3/8 PO / 254,4 MM

3M
7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Tampon croisé A/O pour abrasifs standard, 723169, 8PLY 1 x 1 po x 3/8 po, 8-32, 80, 100 par intérieur, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171154
N° MFR7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN
Prix7.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Tampon croisé A/O pour abrasifs standard, 723169, 8PLY 1 x 1 po x 3/8 po, 8-32, 80, 100 par intérieur, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171154
N° MFR7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur totale
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60600149250
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115329982
  • CUP_NON
    00051115195631

Aperçu

Description du fabricant
7100105459 ABRASIFS STANDARD A/O CROSS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible et s’adapte facilement à la pièce
  • Idéal pour l’ébarbage et le polissage de la plupart des rayons, des trous, des renfoncements et des parois cylindriques
  • Utile pour polir les pièces à soufflet, les emporte-pièces de contreventement et autres pièces avec des renfoncements profonds
  • Le système de liaison à la résine offre une bonne rétention des grains et une bonne durée de vie
  • La construction stratifiée à plusieurs épaisseurs produit un meulage coussiné et sans bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient à la plupart des applications générales
  • À utiliser avec un mandrin d’abrasifs standard pour les tampons abrasifs (vendus séparément)