Motion
19571 COURROIE EN TISSU 777F  1/8 POX18 PO60 VG

3M
19571 CLOTH BELT 777F 1/8"X18"60 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 1/8 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171162
N° MFR19571 CLOTH BELT 777F 1/8"X18"60 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19571 CLOTH BELT 777F 1/8"X18"60 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 1/8 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171162
N° MFR19571 CLOTH BELT 777F 1/8"X18"60 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/8 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60600149334
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115195716
  • CUP_NON
    00051115195716

Aperçu

Description du fabricant
19571 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues