Motion
RUBAN DE MONTAGE INTÉRIEUR DOUBLE FACE 7100205649 À MONTAGE SUR SCOTCH 214H, 1 PO X

3M
7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X

Ruban de montage double face intérieur Scotch-Mount 214H, 1 po x 55 po (2,54 cm x 1,39 m)
N° D’ARTICLE MI03171315
N° MFR7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X

Ruban de montage double face intérieur Scotch-Mount 214H, 1 po x 55 po (2,54 cm x 1,39 m)
N° D’ARTICLE MI03171315
N° MFR7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131948365
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • Type
    Manchon à faible friction
  • CUP_NON
    00051131948365

Aperçu

Description du fabricant
7100205649 MONTAGE SUR ÉCRAN À L’INTÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les surfaces peintes
  • Destiné à une utilisation à l’intérieur
  • Offre une liaison solide et permanente au contact
  • Peut supporter jusqu’à 15 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour supporter 1 lb, utiliser 3 po Pour supporter 15 lb, utiliser 45 po
  • Conçu pour : cloison sèche peinte, bois fini, métal, acrylique, carreaux et verre
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous et de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Taille : rouleau de 1 po x 55 po
  • Couleur : Blanc