Motion
53711 ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 8428-8 CÂBLE ENTIÈREMENT SOLIDE DIELECT 1KV STANDARD

3M
53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD

3M™ Isolant thermorétractable 8428-8, 1 kV, Standard, Tous câbles diélectriques solides, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03171341
N° MFR53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD
Prix96.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD

3M™ Isolant thermorétractable 8428-8, 1 kV, Standard, Tous câbles diélectriques solides, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03171341
N° MFR53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD
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
Prix96.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Quantité du colis
    10
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
53711 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour l’isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l’épissure de câbles à 1000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Scellement des barils de cosses de borne, des raccords de conduit et des dérivations de conduit à câble
  • Fabriqué en caoutchouc EPDM noir
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résiste à des températures de -40 à 90 °C (-40 à 194 °F)
  • Scellement environnemental pour les communications et autres applications non électriques