Motion
00368 DISQUE STIKIT IMPÉRIAL 5" 36E

3M
00368 IMPERIAL STIKIT DISC 5" 36E

Stikit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, 36 Grit, Purple Color
N° D’ARTICLE MI03171386
N° MFR00368 IMPERIAL STIKIT DISC 5" 36E
Prix4.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00368 IMPERIAL STIKIT DISC 5" 36E

Stikit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, 36 Grit, Purple Color
N° D’ARTICLE MI03171386
N° MFR00368 IMPERIAL STIKIT DISC 5" 36E
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
Prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60010020109
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131003682
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051131003682

Aperçu

Description du fabricant
00368 DISQUE STIKIT IMPÉRIAL 5" 36E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide, une longue durée de vie et des résultats professionnels
  • L’endos en papier épais de poids E ajoute de la durabilité
  • La gamme de grains grossiers est idéale pour les travaux agressifs comme le retrait de la peinture
  • L’accessoire Stikit s’adapte rapidement et facilement aux changements