Motion
SUPPORT D’ÉPAULE KINÉSIOLOGIE 7100172584 ACE 900132, TAILLE UNIQUE, 0,67 DANS X 5.79

3M
7100172584 ACE KINESIOLOGY SHOULDER SUPPORT 900132, ONE SIZE, .67 IN X 5.79

Épaulière Kinesiology ACE 900132, taille unique, 17 mm x 147 mm (0,67 po x 5.79 po)
N° D’ARTICLE MI03171398
N° MFR7100172584 ACE KINESIOLOGY SHOULDER SUPPORT 900132, ONE SIZE, .67 IN X 5.79
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100172584 ACE KINESIOLOGY SHOULDER SUPPORT 900132, ONE SIZE, .67 IN X 5.79

Épaulière Kinesiology ACE 900132, taille unique, 17 mm x 147 mm (0,67 po x 5.79 po)
N° D’ARTICLE MI03171398
N° MFR7100172584 ACE KINESIOLOGY SHOULDER SUPPORT 900132, ONE SIZE, .67 IN X 5.79
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131216204
  • CUP_NON
    00051131216204

Aperçu

Description du fabricant
7100172584 ÉPAULE KINÉSIOLOGIE ACE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pression ciblée pour une épaule douloureuse ou blessée
  • Le matériau flexible Fiber Matrix et le tampon de pression fonctionnent ensemble pour deux couches de soutien
  • Conception prédécoupée avec endos adhésif qui épouse les contours de l’épaule
  • Chaque support adhésif à usage unique peut être porté jusqu’à trois jours
  • Les matériaux résistants à l’eau sont respirants et conviennent à une utilisation sous la douche ou pendant les activités aquatiques
  • La conception facile à appliquer ne nécessite pas de ciseaux; il suffit de décoller la doublure, d’aligner le coussinet de pression sur la zone blessée et d’appuyer sur le support d’un bord à l’autre pour un ajustement sûr
  • Idéal pour les activités quotidiennes, les sports sportifs et les sports, y compris le tennis, le racquetball, le golf, le ski, le volleyball, le basketball, le vélo, le hockey, l’haltérophilie, les activités aquatiques, le soccer, la course, le baseball, l’escalade et plus encore
  • Pour de meilleurs résultats, taillez les poils du corps au besoin, appliquez sur une peau propre, sèche et sans lotion 60 minutes avant l’exercice
  • Une excellente solution de rechange aux attelles d’épaule encombrantes
  • Contenu de l’emballage : supports adhésifs 3