Motion
06738 PAPIER DE MASQUAGE SCOTCHBLOK 18"X180'

3M
06738 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X180'

Papier de masquage Scotchblok 3M™ , 06738, 18 po x 180 pi, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171809
N° MFR06738 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X180'
Prix90.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06738 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X180'

Papier de masquage Scotchblok 3M™ , 06738, 18 po x 180 pi, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171809
N° MFR06738 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X180'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 pi
  • Épaisseur
    2 mil
  • Poids
    2.6 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier enduit de polyéthylène
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70070195014
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131067387
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00051131067387

Aperçu

Description du fabricant
06738 PAPIER DE MASQUAGE SCOTCHBLOK 18"X180'
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Papier de masquage fabriqué spécifiquement pour les applications du marché secondaire automobile
  • Endos enduit pour empêcher le solvant de traverser
  • Papier mince offrant une excellente conformabilité
  • Le papier unique résiste bien aux conditions de ponçage humide
  • La couleur dorée distinctive rend le papier facile à trouver