Motion
7100081881 POST-IT 5401-B, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM), MARSEILLE COLLECTIO

3M
7100081881 POST-IT 5401-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), MARSEILLE COLLECTIO

Post-it® 5401-B, 76 mm x 76 mm ( 3 po x 3 po), collection Marseille
N° D’ARTICLE MI03172110
N° MFR7100081881 POST-IT 5401-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), MARSEILLE COLLECTIO
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100081881 POST-IT 5401-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), MARSEILLE COLLECTIO

Post-it® 5401-B, 76 mm x 76 mm ( 3 po x 3 po), collection Marseille
N° D’ARTICLE MI03172110
N° MFR7100081881 POST-IT 5401-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), MARSEILLE COLLECTIO
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
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200569012
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • Nombre de feuilles
    5
  • CUP_NON
    00021200569012

Aperçu

Description du fabricant
7100081881 POST-IT 5401-B, 3 PO X 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Marseille
  • Idéal pour vous assurer que votre message se fait remarquer
  • Notes colorées Post-it® inspirées des villes colorées
  • Des pastels animés mettent en valeur la vitalité de cette ville portuaire française
  • 5 serviettes/paquet, 50 feuilles/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable