Motion
59073

3M
59073

Scotch® Ruban isolant - 1/2 po de largeur, 240 po de longueur, matériau de support en PVC, 64 °F à 221 °F, 18 °C à 105 °C Température de fonctionnement Gamme
N° D’ARTICLE MI03172246
N° MFR59073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59073

Scotch® Ruban isolant - 1/2 po de largeur, 240 po de longueur, matériau de support en PVC, 64 °F à 221 °F, 18 °C à 105 °C Température de fonctionnement Gamme
N° D’ARTICLE MI03172246
N° MFR59073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1/2 x 240 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    240 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Multicolore
  • Température de fonctionnement maximale
    105 °C, 221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    18 °C, 64 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    18 °C à 105 °C, 64 °F à 221 °F
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Multicolore
  • Plage de température
    18 °C à 105 °C, 64 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00051131590731

Aperçu

Description du fabricant
59073 SCOTCH 35 VINYLE ÉLECTRIQUE COLORÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.