Motion
59504 SAFETYWALK BANDE DE ROULEMENT MOYENNE RÉSISTANTE À LA TRACTION 7741 4"X60' EN VRAC GRIS

3M
59504 SAFETYWALK MEDIUM DTY RESILIENT TREAD 7741 4"X60' GRAY BULK

3M™ Safety-WalkMC – Bande de roulement résiliente pour service moyen 7741, 4 po x 60 pi, rouleau en vrac gris
N° D’ARTICLE MI03172277
N° MFR59504 SAFETYWALK MEDIUM DTY RESILIENT TREAD 7741 4"X60' GRAY BULK
Prix5.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59504 SAFETYWALK MEDIUM DTY RESILIENT TREAD 7741 4"X60' GRAY BULK

3M™ Safety-WalkMC – Bande de roulement résiliente pour service moyen 7741, 4 po x 60 pi, rouleau en vrac gris
N° D’ARTICLE MI03172277
N° MFR59504 SAFETYWALK MEDIUM DTY RESILIENT TREAD 7741 4"X60' GRAY BULK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131595040
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Résilient
  • Type de trafic
    Trafic intense
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    00051131595040

Aperçu

Description du fabricant
59504 SAFETYWALK MOYENNEMENT RÉSISTANT À LA MATRICE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UNE surface de marche PLUS SÉCURITAIRE À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR dans des conditions humides ou dans des endroits très fréquentés
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les vestiaires, les bains bouillonnants et les piscines, les skis nautiques, les motomarines, l’équipement d’exercice et les moyens de transport.
  • RÉSISTE À L’USURE pour une durabilité accrue
  • DOS AUTOADHÉSIF pour une application rapide et facile sur du métal propre
  • OFFERT EN ROULEAUX PRÉCOUPÉS ET PERSONNALISABLES pour s’adapter à de nombreux projets de travail
  • RÉSISTE à la moisissure
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • CONFORTABLE pour marcher pieds nus
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90
  • AIDE À RÉPONDRE AUX recommandations de l’OSHA ET de l’ADA en matière de friction