Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po
- Longueur3-7/8 po
- Poids0.09 lb
- Largeur1-1/4 po
Détails
- CouleurBlanc
- Type de crochetCrochets utilitaires
- Numéro CUP du fabricant00051131651425
- MatérielPlastique
- CUP_NON00051131651425
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- COMPREND
- 1 grand crochet utilitaire Command blanc et 2 grandes bandes Command; 1 crochet peut supporter jusqu’à 5 lb
- ORGANISATION SANS DOMMAGES
- Dites adieu aux trous, marques ou résidus collants sur vos murs, portes, armoires ou placards; les crochets Command de 3M sont faciles à utiliser et aident à garder vos murs magnifiques
- AUCUN OUTIL REQUIS
- Suspendez les planchettes à pince, les brosses, les laisses pour chiens, les ustensiles de cuisine et les accessoires là où vous le voulez, sans clous ni marteau
- FORT ET POLYVALENT
- Les crochets Command Utility adhèrent fortement à une variété de surfaces intérieures, y compris les murs peints, le bois fini, le verre, les carreaux, le métal et d’autres surfaces lisses
- S’ENLÈVE PROPREMENT
- Réorganisez-vous lorsque l’inspiration frappe; ces crochets muraux ne laissent aucun adhésif collant; parfaits pour une utilisation à l’intérieur des armoires et des placards, dans votre dortoir universitaire, votre appartement, votre maison et votre bureau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.