Motion
7010328286

3M
7010328286

Roloc™ Disque en tissu - 1 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI03175413
N° MFR7010328286
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328286

Roloc™ Disque en tissu - 1 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI03175413
N° MFR7010328286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    TS
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650016615
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144767526
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051144767526

Aperçu

Description du fabricant
76752 DISQUE ROLOC TS 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
  • 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau