Motion
83681 DISQUE DE FILM STIKIT 260L  5"XNH MATRICE# 500X  P1200

3M
83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200

Disque de finition enduit Stikit de 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1200
N° D’ARTICLE MI03175492
N° MFR83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200
Prix1.84 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200

Disque de finition enduit Stikit de 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1200
N° D’ARTICLE MI03175492
N° MFR83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200
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
Prix1.84 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Numéro de grain
    P1200
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60010023731
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144836819
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144836819

Aperçu

Description du fabricant
83681 DISQUE DE FILM STIKIT 260L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs à endos en pellicule pour les applications de ponçage de carrosserie à haut fini standard
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour une durabilité accrue
  • Le système d’attache Stikit s’adapte facilement et rapidement au changement de disque