Motion
01312 SCOTCHLOK RACCORD BOUT EN VINYLE ISOLANT SANS SOUDURE MV18BCK  22-18 AWG

3M
01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en vinyle sans couture MV18BCK, 22-18 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176368
N° MFR01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en vinyle sans couture MV18BCK, 22-18 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176368
N° MFR01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.070 po
  • Longueur du baril
    0.28 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Type d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013129
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, RoHS 2011/65/EU
  • CUP_NON
    00054007013129
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01312 CONNECTEUR EN VINYLE POUR FESSES SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans coutures isolé en vinyle rouge assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU