Motion
01878 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNULAIRE NON ISOLANTE COUTURE BOUTUE MU10-6RK CLOUS SZ 6

3M
01878 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-6RK STUD SZ 6

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ joint bout à bout non isolé MU10-6RK, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176537
N° MFR01878 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-6RK STUD SZ 6
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01878 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-6RK STUD SZ 6

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ joint bout à bout non isolé MU10-6RK, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176537
N° MFR01878 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-6RK STUD SZ 6
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
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po
  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007018780
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007018780
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK 01878 NON ISOLANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse