Motion
02022 SCOTCHLOK BLOC FOURCHE VINYLE ISOLANT JOINT BOUT À BOUT MVU10-10FBK CLOU SZ10

3M
02022 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-10FBK STUD SZ10

3M™ Fourchette à bloc Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle MVU10-10FBK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176597
N° MFR02022 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-10FBK STUD SZ10
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02022 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-10FBK STUD SZ10

3M™ Fourchette à bloc Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle MVU10-10FBK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176597
N° MFR02022 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-10FBK STUD SZ10
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020226
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007020226
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
02022 ISOLANT EN VINYLE POUR BLOC DE FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.