Motion
11794 SCOTCHLOK MÂLE SECTIONNEUR ENTIÈREMENT NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-187DMIK  22-18A

3M
11794 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL GRIP MNG18-187DMIK 22-18A

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ entièrement isolé en nylon avec poignée isolante MNG18-187DMIK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177143
N° MFR11794 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL GRIP MNG18-187DMIK 22-18A
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11794 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL GRIP MNG18-187DMIK 22-18A

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ entièrement isolé en nylon avec poignée isolante MNG18-187DMIK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177143
N° MFR11794 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL GRIP MNG18-187DMIK 22-18A
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
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.080 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.87 po
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Taille de la languette
    0.020 po x 0.187 po
  • Largeur de la languette
    0.187 po
  • Épaisseur du terminal
    0.02 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau de connexion
    Cuivre plaqué en étain
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Homme
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007117940
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007117940
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
11794 DÉCONNEXION MÂLE SCOTCHLOK ENTIÈREMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en nylon rouge isolé, à coutures bout à bout avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.187-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse