Motion
12725 CONNECTEUR CYLINDRIQUE STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 10002 -35 KV 4 AWG GRIS

3M
12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10002, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177218
N° MFR12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10002, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177218
N° MFR12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1.75 po
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Code couleur
    Gris
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007127253
  • Jauge de fil maximale
    4 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00054007127253
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4

Aperçu

Description du fabricant
BARIL STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 12725
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Installation simple à l’aide d’outils facilement disponibles
  • Butée de câble centrale intégrale
  • Fabriqué en cuivre étamé
  • Impression à code couleur pour faciliter l'identification du connecteur