Motion
12808 SCOTCHLOK CUIVRE LONG BARIL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE

3M
12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11007, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, orange, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177225
N° MFR12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11007, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, orange, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177225
N° MFR12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3.13 po
  • Longueur totale
    3.13 po
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Code couleur
    Orange
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007128083
  • Jauge de fil maximale
    3/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007128083
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 3/0

Aperçu

Description du fabricant
12808 CÔNE À LONG BARIL EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion