Motion
12923 SCOTCHLOK CUIVRE LONG BARIL CONN 11019 -35 KV 750 KCMIL NOIR

3M
12923 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11019 -35 KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11019, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, Noir, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177238
N° MFR12923 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11019 -35 KV 750 KCMIL BLACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12923 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11019 -35 KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11019, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, Noir, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177238
N° MFR12923 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11019 -35 KV 750 KCMIL BLACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    5.88 po
  • Longueur totale
    5.88 po
  • Poids
    0.976 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Code couleur
    Noir
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007129233
  • Jauge de fil maximale
    750 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007129233
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 750

Aperçu

Description du fabricant
12923 CÔNE À LONG BARIL EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion