Motion
13350 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20014 JUSQU'À 35 KV 500 KCMIL ROSE

3M
13350 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20014 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20014, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177254
N° MFR13350 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20014 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13350 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20014 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20014, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177254
N° MFR13350 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20014 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    3.88 po
  • Poids
    0.389 lb

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Rose
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133506
  • Jauge de fil maximale
    500 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133506
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 500

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13350
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils