Motion
34457 ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 8426-9 2/0  AWG250 KCMIL

3M
34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

3M™ Isolant thermorétractable 8426-9, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177546
N° MFR34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL
Prix57.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

3M™ Isolant thermorétractable 8426-9, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177546
N° MFR34457 COLD SHRINK INSULATOR 8426-9 2/0 AWG250 KCMIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    1.18 po
  • Dimensions
    1.18 x 9 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    0.550 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    1.180 po
  • Longueur
    9 po
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Longueur du tube rétractable
    9 po

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 194 °F
  • Quantité du colis
    10
  • Rapport de réduction
    Non évalué
  • Matériau du tube rétractable
    Caoutchouc EPDM
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétrécissable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur moyen
  • Normes respectées
    ANSI C119.1
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
34457 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour l’isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l’épissure de câbles à 1000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Scellement des barils de cosses de borne, des raccords de conduit et des dérivations de conduit à câble
  • Fabriqué en caoutchouc EPDM noir
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résiste à des températures de -40 à 90 °C (-40 à 194 °F)
  • Scellement environnemental pour les communications et autres applications non électriques