Motion
42866 ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 8425-8P  21/0 AWG

3M
42866 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8P 21/0 AWG

3M™ Isolant thermorétractable 8425-8P, 2-1/0 AWG (35-50 mm2), 10/caisse - Point de vente
N° D’ARTICLE MI03177652
N° MFR42866 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8P 21/0 AWG
Prix58.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42866 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8P 21/0 AWG

3M™ Isolant thermorétractable 8425-8P, 2-1/0 AWG (35-50 mm2), 10/caisse - Point de vente
N° D’ARTICLE MI03177652
N° MFR42866 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8P 21/0 AWG
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
Prix58.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.4 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    0.82 po
  • Dimensions
    0.82 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Quantité du colis
    10
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
42866 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour l’isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l’épissure de câbles à 1000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Scellement des barils de cosses de borne, des raccords de conduit et des dérivations de conduit à câble
  • Fabriqué en caoutchouc EPDM noir
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résiste à des températures de -40 à 90 °C (-40 à 194 °F)
  • Scellement environnemental pour les communications et autres applications non électriques