Motion
43134 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-29 GRIS 22-16 AWG

3M
43134 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-29 GRAY 22-16 AWG

3M™ Connecteur de fil H-29 Highland™, 22-16 AWG, gris, 1,000 par bac, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177663
N° MFR43134 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-29 GRAY 22-16 AWG
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43134 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-29 GRAY 22-16 AWG

3M™ Connecteur de fil H-29 Highland™, 22-16 AWG, gris, 1,000 par bac, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177663
N° MFR43134 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-29 GRAY 22-16 AWG
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
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Matériel de contact
    Acier
  • Couleur de l’isolant
    Gris
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431343
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00054007431343
  • Tension nominale
    300 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 16

Aperçu

Description du fabricant
43134 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-29
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour connecter et isoler les connexions de fils dans une application de fil de sortie
  • Convient à certains connecteurs de fils 3M™ Peformance Plus , et à certains connecteurs de fils 3M™ Secure Grip
  • Offert en options de tournevis manuel ou électrique