Motion
50349 TEMFLEX RUBBER SPLICING TAPE 2155- 1-1/2X22FT 1 1/2"X22' (38 MM X 6 7

3M
50349 TEMFLEX RUBBER SPLICING TAPE 2155- 1-1/2X22FT 1 1/2"X22' (38 MM X 6 7

3M™ Temflex™ Rubber Splicing Tape 2155, 1-1/2 in x 22 ft, Black, 45 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI03177853
N° MFR50349 TEMFLEX RUBBER SPLICING TAPE 2155- 1-1/2X22FT 1 1/2"X22' (38 MM X 6 7
Prix21.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50349 TEMFLEX RUBBER SPLICING TAPE 2155- 1-1/2X22FT 1 1/2"X22' (38 MM X 6 7

3M™ Temflex™ Rubber Splicing Tape 2155, 1-1/2 in x 22 ft, Black, 45 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI03177853
N° MFR50349 TEMFLEX RUBBER SPLICING TAPE 2155- 1-1/2X22FT 1 1/2"X22' (38 MM X 6 7
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
Prix21.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    22 pi
  • Épaisseur
    30 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    7000090115
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007503491
  • CUP_NON
    00054007503491

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉPISSURE EN CAOUTCHOUC 50349 TEMFLEX 2155-
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La résine de caoutchouc offre une excellente adhérence
  • L’endos en caoutchouc auto-fusible offre plus de durabilité et résiste aux déchirures ainsi qu’à l’abrasion
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 80 °C ( 176 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU