Motion
58973 TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-4-BLUE-50 PI : LONGUEUR DE BOBINE DE 50 PI

3M
58973 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-BLUE-50`: 50' SPOOL LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-4-Blue-50 pi : longueur de bobine de 50 pi, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03177888
N° MFR58973 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-BLUE-50`: 50' SPOOL LENGTH
Prix21.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58973 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-BLUE-50`: 50' SPOOL LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-4-Blue-50 pi : longueur de bobine de 50 pi, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03177888
N° MFR58973 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-BLUE-50`: 50' SPOOL LENGTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    4 po
  • Dimensions
    4 po dia. x 50 pi
  • Longueur  
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007589730
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    00054007589730
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 58973
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V