Spécifications
Dimensions
- Largeur totale3 po
- Taille de l’appareil de transfert2 po
- Poids1.419 lb
Détails
- CouleurRouge
- Cote de résistance au feu3 h
- Coupe-feu intumescentIntumescent
- Numéro CUP du fabricant00051115165863
- Quantité minimale de la commande6
- Comp. de l’appareil de transfertEncastré pour béton
- Types de produitsDispositif intégré
- Normes respectéesHomologué Intertek, classifié UL, ULC
- TypeAssemblage de boîte de bain
- CUP_NON00051115165863
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Testé contre le feu jusqu’à 3 heures, lorsqu’il est utilisé avec un dispositif de résistance au feu moulé 3M™ de 2 po (50.8 mm) pour les pénétrations métalliques et non métalliques, conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)
- La hauteur facilement réglable convient à une épaisseur de béton de 4-1/2 à 8 pouces (114.3 à 203.2 mm)
- Élimine le temps et les dépenses de forage de carottes dans le béton
- L’espace annulaire facile à installer permet une installation sans tracas des tuyaux
- Convient aux tuyaux de 1-1/2 po et 2 po (38.1mm et 50.8 mm)
- Agence d’essai indépendante certifiée UL et reconnue universellement
- Les bandes détachables permettent aux installateurs d’ajuster facilement la hauteur pour diverses épaisseurs de béton
- S’installe solidement en se fixant directement aux coffrages et aux terrasses
- La conception robuste en une seule pièce résiste aux chocs pendant la construction quotidienne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.