Motion
407113
Anémomètre à palettes métalliques CFM robuste - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03179701
N° MFR407113
Prix489.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anémomètre à palettes métalliques CFM robuste - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03179701
N° MFR407113
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
Prix489.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Batterie 9V , étui protecteur en caoutchouc avec support, étui de transport rigide et capteur d’aubes métalliques avec câble de 3.9 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Type de mesure
    Débit d’air, vitesse et température de l’air
  • Mesures prises
    pcm, cmm, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
  • Type de compteur
    Thermo-anémomètre
  • Détails du capteur
    Aube métallique avec câble de 3.9 pi
  • Type de capteur
    Aube

Aperçu

Description du fabricant
ANÉMOMÈTRE 407113 , AUBE H D AVEC ÉTUI
  • Afficher le débit d’air (CFM) ou la vitesse de l’air plus la température
  • L'aube métallique résiste à une température allant jusqu'à 175°F (80°C) et à une vitesse d'air allant jusqu'à 6890ft/min
  • Débit d’air affiché en modes 3  : valeur instantanée, moyenne jusqu’à 20 points ou valeur de débit 2/3
  • Enregistrer et rappeler MIN, MAX
  • Mise en attente des données et mise hors tension automatique