Spécifications
Dimensions
- Résolution0.1 °F/°C, 0.01ppm
Détails
- Précision±0.01 ppm, ±1.8 °F / ±1 °C
- Détails supplémentairesLarge plage dynamique de mesure jusqu'à 10 ppm (utiliser la méthode de dilution pour 10 à 50 ppm)
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure0.01 à 10.00 ppm, 23 à 194 °F
- Mesures prisesChlore
- Type de compteurCompteur de chlore